※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 銅管用継手
銅管チーズ 異径
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07091603
品番
MK149
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,200
この商品は
適合管外径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
給湯用銅管継手
材質
リン脱酸銅
形状
チーズ
種類
銅管用継手
寸法L(mm)
77
呼び径
1-1/4×3/4
寸法H(mm)
39
寸法d1(Φmm)
35.11
寸法d2(Φmm)
22.36
商品豆知識
配管工事を支える補助部材