※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バーニャキャリパー SCM

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1本 測定範囲(mm)外側測定範囲:0〜2500内側測定範囲:25〜2500 注文コード07091604 品番SCM250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥863,000
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など42種類から選べます 他の種類を見る
測定範囲(mm)
外側測定範囲:0〜2500
内側測定範囲:25〜2500
最小表示量(mm)0.02 トラスコ品番808-6721 器差(mm)±0.22 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

半径測定器の特長とラジアスゲージとの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/110/
2023-03-20

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする