※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MK149 銅管チーズ 異径 ミヤコ 07091621 MK149 銅管チーズ 異径 ミヤコ 07091621

銅管チーズ 異径

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)41.28×15.88 注文コード07091621 品番MK149
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は適合管外径など18種類から選べます 他の種類を見る
適合管外径(Φmm)41.28×15.88 仕様給湯用銅管継手 材質リン脱酸銅 形状チーズ 種類銅管用継手 呼び径1-1/2×1/2 使用流体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17060216
2021-03-13
用途:
給湯器交換
株式会社ハウスプラン 様 (建設業・工事業)

非常に安心して取引ができます。
迅速な対応に感謝いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする