※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 銅管用継手
銅管チーズ 異径
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
41.28×34.92
注文コード
07091655
品番
MK149
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,200
この商品は
適合管外径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
適合管外径(Φmm)
41.28×34.92
仕様
給湯用銅管継手
材質
リン脱酸銅
形状
チーズ
種類
銅管用継手
寸法L(mm)
96
呼び径
1-1/2×1-1/4
寸法H(mm)
49.5
使用流体
湯
寸法d1(Φmm)
41.5
寸法d2(Φmm)
35.11
商品豆知識
配管工事を支える補助部材