※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MK150 銅管ソケット 異径 ミヤコ 07091847 MK150 銅管ソケット 異径 ミヤコ 07091847 MK150 銅管ソケット 異径 ミヤコ 07091847

銅管ソケット 異径

(6件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07091847 品番MK150
参考基準価格(税別)¥1,940 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
呼び径34.92×15.88 適合管外径(Φmm)34.92×15.88 仕様給湯用銅管継手 材質リン脱酸銅 形状ソケット 種類銅管用継手 寸法L(mm)45 寸法d1(Φmm)35.11 寸法d2(Φmm)16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07091822
2020-06-13
用途:
釣り網と取っ手(柄)部分の接合アタッチメント
サービス業

寸法通り規格に合わせて、手持ち柄口径合わせ加工により、頑丈に接合できた。加工性・耐久性に大満足な一品。

対象商品:
07091847
2019-10-28
用途:
発電機の改修
サイクルショップ冬眠 様

発電機の排ガスを、外に出すダクトを取り付ける為に使用、サイズがぴったりでした。

対象商品:
07091813
2017-04-04
用途:
給水管接続に使用

はんだもよくのり、もれもなく普通に使用できております。

対象商品:
07091813
2016-03-11
用途:
銅配管
オールマリン 様

今まで使っていたものと変わりません

対象商品:
07091813
2014-06-06
用途:
太陽熱温水器の修理

異径の銅管ソケットなんてなかなか近くのDIY店などでは入手できず、
これまでは熱水でやられて穴が開いた既存のシリコン樹脂パーツを
シリコンコーキング材で盛ったりして凌いでいましたが、今回安くしかも
たった1個でも入手でき大変重宝しました。納期とも満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
07091813
2013-07-29
用途:
給湯配管
個人のお客様

品質も良く、価格も満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする