ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 銅管用継手
銅管レジューサー 異径
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07091987
品番
MK151
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
28.58
寸法L(mm)
45
寸法d(Φmm)
16
形状
レジューサー
呼び径
1×1/2
材質
青銅製
仕様
給湯用銅管継手
種類
銅管用継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材