ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 銅管用継手
銅管エルボ(45°)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07092041
品番
MK148K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,760
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
1 1/4
適合管外径(Φmm)
35.11
仕様
給湯用銅管継手
材質
リン脱酸銅
形状
エルボ
種類
銅管用継手
寸法L(mm)
37
寸法d(Φmm)
35.11
商品豆知識
配管工事を支える補助部材