ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 銅管用継手
銅管エルボ(45°)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07092066
品番
MK148K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
2
適合管外径(Φmm)
54.22
仕様
給湯用銅管継手
材質
リン脱酸銅
形状
エルボ
種類
銅管用継手
寸法L(mm)
60
寸法d(Φmm)
54.22
商品豆知識
配管工事を支える補助部材