M153 銅管内ネジアダプタ M153 ミヤコ 07092102

M153 銅管内ネジアダプタ M153 ミヤコ 07092102
M153 銅管内ネジアダプタ M153 ミヤコ 07092102

銅管内ネジアダプタ M153

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個呼び径(B)1注文コード07092102品番M153
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,840
ねじの種類Rc呼び径(B)1寸法d(Φmm)28.75仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状ソケット種類銅管用継手寸法L(mm)42寸法Rc1接続ねじ種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07092075
2021-03-05
用途: 銅配管
教育・研究機関

銅配管の接続用に使います.冷媒配管規格用も販売されており,助かります.ミヤコ製品ですので,問題なく使用出来ています.

対象商品 : 07092093
2017-01-15
用途: 給湯の配管工事
建設業・工事業

一つ一つ袋入りなんで、汚れることなく保管できて、サイズも問題なく安心して使えます

対象商品 : 07092093
2017-04-06
用途: 給水管接続に使用

とても良い商品だと思います。また購入使用と思います。

対象商品 : 07092084
2017-04-04
用途: 給水管接続に使用

値段も手ごろで、とても良いです。また注文したいと思います。

対象商品 : 07092084
2017-06-30
用途: 水道工事
建設業・工事業

価格も安くて使用には問題なかったです。またなくなりましたら購入したいです。

対象商品 : 07092084
2015-03-12
用途: 銅管の給湯配管接続

他社のアダプタと変わらない
安く買えたので満足です。

2014-10-06
用途: はいかん

よかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする