銅管内ネジアダプタ M153

(7件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)1.25 注文コード07092111 品番M153
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は呼び径など12種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類Rc 呼び径(B)1.25 寸法d(Φmm)35.11 仕様給湯用銅管継手 材質リン脱酸銅 形状ソケット 全長(mm)49 種類銅管用継手 寸法L(mm)49 寸法W(mm)- 寸法Rc1 1/4 接続ねじ種類Rc

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07092075
2021-03-05
用途:
銅配管
教育・研究機関

銅配管の接続用に使います.冷媒配管規格用も販売されており,助かります.ミヤコ製品ですので,問題なく使用出来ています.

対象商品:
07092093
2017-01-15
用途:
給湯の配管工事
建設業・工事業

一つ一つ袋入りなんで、汚れることなく保管できて、サイズも問題なく安心して使えます

対象商品:
07092093
2017-04-06
用途:
給水管接続に使用

とても良い商品だと思います。また購入使用と思います。

対象商品:
07092084
2017-04-04
用途:
給水管接続に使用

値段も手ごろで、とても良いです。また注文したいと思います。

対象商品:
07092084
2017-06-30
用途:
水道工事
建設業・工事業

価格も安くて使用には問題なかったです。またなくなりましたら購入したいです。

対象商品:
07092084
2015-03-12
用途:
銅管の給湯配管接続

他社のアダプタと変わらない
安く買えたので満足です。

2014-10-06
用途:
はいかん

よかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする