M153 銅管内ネジアダプタ M153 ミヤコ 07092145

M153 銅管内ネジアダプタ M153 ミヤコ 07092145
M153 銅管内ネジアダプタ M153 ミヤコ 07092145

銅管内ネジアダプタ M153

(7件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個呼び径(B)2.5注文コード07092145品番M153
参考基準価格(税別)¥33,600販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
ねじの種類Rc呼び径(B)2.5寸法d(Φmm)66.96仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状ソケット全長(mm)75種類銅管用継手寸法L(mm)75寸法W(mm)-寸法Rc2 1/2接続ねじ種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07092075
2021-03-05
用途: 銅配管
教育・研究機関

銅配管の接続用に使います.冷媒配管規格用も販売されており,助かります.ミヤコ製品ですので,問題なく使用出来ています.

対象商品 : 07092093
2017-01-15
用途: 給湯の配管工事
建設業・工事業

一つ一つ袋入りなんで、汚れることなく保管できて、サイズも問題なく安心して使えます

対象商品 : 07092093
2017-04-06
用途: 給水管接続に使用

とても良い商品だと思います。また購入使用と思います。

対象商品 : 07092084
2017-04-04
用途: 給水管接続に使用

値段も手ごろで、とても良いです。また注文したいと思います。

対象商品 : 07092084
2017-06-30
用途: 水道工事
建設業・工事業

価格も安くて使用には問題なかったです。またなくなりましたら購入したいです。

対象商品 : 07092084
2015-03-12
用途: 銅管の給湯配管接続

他社のアダプタと変わらない
安く買えたので満足です。

2014-10-06
用途: はいかん

よかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする