銅管キャップ(深型)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径1 1/2 注文コード07092337 品番MK154KF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,180
この商品は呼び径など5種類から選べます 他の種類を見る
種類銅管用継手 形状キャップ 材質リン脱酸銅 呼び径1 1/2 寸法d(Φmm)41.5 深さH(mm)27 仕様給湯用銅管継手

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:290

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07092294
2022-09-02
用途:
温水のキャップに
製造業

半田付けの際も問題なく使用できました。またリピートします。

1人が参考にしています
対象商品:
07092294
2020-09-28
用途:
給湯器

使ってない銅配管が漏水してしまった。どうしようか悩んでいたが良いものが見つかった。途中で配管を切って、これをかぶせてロウ付け(はんだ付け?)しました。完璧です。

対象商品:
07092294
2017-06-06
用途:
湯の止水
電気・ガス・熱供給・水道業

使って、みて。非常に良いしょうひんだとおもいます。

対象商品:
07092303
2020-05-19
用途:
部品として
Beatnic 様

基板上の遮光キャップとして、リード線をはんだ付けできる素材として、銅を選んだのですが、でかすぎ、重すぎ(まあ、重さはともかくですが)チョイスをミスりました。違う用途への転用なので、このレポートは参考にならないかもしれません。ブリキか何かをはんだ付けして手作りするのに比べれば楽ではありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする