MK154KF 銅管キャップ(深型) ミヤコ 07092346

MK154KF 銅管キャップ(深型) ミヤコ 07092346
MK154KF 銅管キャップ(深型) ミヤコ 07092346

銅管キャップ(深型)

(4件のレビュー)
取扱い終了
呼び径2
内容量1個注文コード07092346品番MK154KF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,740
種類銅管用継手形状キャップ材質リン脱酸銅呼び径2寸法d(Φmm)54.22深さH(mm)33仕様給湯用銅管継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07092294
2022-09-02
用途: 温水のキャップに
製造業

半田付けの際も問題なく使用できました。またリピートします。

1が参考にしています
対象商品 : 07092294
2020-09-28
用途: 給湯器

使ってない銅配管が漏水してしまった。どうしようか悩んでいたが良いものが見つかった。途中で配管を切って、これをかぶせてロウ付け(はんだ付け?)しました。完璧です。

対象商品 : 07092294
2017-06-06
用途: 湯の止水
電気・ガス・熱供給・水道業

使って、みて。非常に良いしょうひんだとおもいます。

対象商品 : 07092303
2020-05-19
用途: 部品として
Beatnic

基板上の遮光キャップとして、リード線をはんだ付けできる素材として、銅を選んだのですが、でかすぎ、重すぎ(まあ、重さはともかくですが)チョイスをミスりました。違う用途への転用なので、このレポートは参考にならないかもしれません。ブリキか何かをはんだ付けして手作りするのに比べれば楽ではありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする