ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 給水管継手
銅管水栓チーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07092461
品番
M149C
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
13
呼び径(B)
1/2
寸法d(Φmm)
22.36
適合管外径(Φmm)
22.22
仕様
給湯用銅管継手
材質
青銅
形状
チーズ
種類
銅管用継手
ねじの種類
Rp
使用流体
湯
寸法Rp
1/2
接続ねじ種類
Rp
商品豆知識
配管工事を支える補助部材