銅管外ネジソケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07092513 品番 M154GS
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
呼び径(B)1/2 寸法d(Φmm)16 仕様給湯用銅管継手 材質青銅製 形状ソケット 種類銅管用継手 寸法L(mm)33 寸法W(mm)23 寸法R1/2 接続ねじ種類R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする