銅管外ネジソケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07092522 品番 M154GS
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
呼び径(B)1/2 寸法d(Φmm)22.36 仕様給湯用銅管継手 材質青銅製 形状ソケット 種類銅管用継手 寸法L(mm)36.5 寸法W(mm)27 寸法R1/2 接続ねじ種類R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする