ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 銅管用継手
銅管外ネジソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07092531
品番
M154GS
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,298
¥
569
バスケットに入れる
呼び径(B)
3/4
寸法d(Φmm)
22.36
仕様
給湯用銅管継手
材質
青銅製
形状
ソケット
種類
銅管用継手
寸法L(mm)
39
寸法W(mm)
27
寸法R
3/4
接続ねじ種類
R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材