銅管ソケットアダプタ

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07092635 品番 M150A
在庫数量:残り6点
参考基準価格(税別)¥2,240 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別) アウトレット
¥1,9981,698
ねじの種類G(めねじ) 呼び径(B)1 呼び径(A)25 寸法d(Φmm)28.75 仕様給湯用銅管継手 材質リン脱酸銅 形状ソケット 種類銅管用継手 寸法L(mm)50 寸法W(mm)38 寸法d2(mm)25.4 寸法G1 寸法t1(mm)1.2 寸法t2(mm)1.2 接続ねじ種類G(めねじ)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:290

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07092592
2021-05-11
用途:
漏水修復作業

リピート購入です。発送や梱包も問題なく次回も購入したいと思います。

対象商品:
07092592
2019-02-22
用途:
給湯配管接続用
waka103 様 (その他業種)

給水、給湯配管接続にローズ付け施工の継ぎ手で使用、加工精度もよく満足している。

1人が参考にしています
対象商品:
07092601
2017-04-06
用途:
給水工事に使用します。

とても良い商品だと思います。また購入使用と思います。

1人が参考にしています
対象商品:
07092583
2017-05-19
用途:
追い焚き配管の接続に!
エムツーテック 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

今日早速使いました。パッキンも付いてて便利でした。

対象商品:
07092583
2017-02-20
用途:
水道配管
建設業・工事業

ホームセンターなどではなかなか売っていないので安く購入できて満足しています。

対象商品:
07092583
2016-10-15
用途:
配管
株式会社ひとHAPPY 様 (その他業種)

このサイズの物がホームセンターには置いてなく、注文もできなかった為、本当に助かりました。

対象商品:
07092583
2015-02-27
用途:
古くなった配管の取り換え

此のサイズの物が今は、管材やさんで扱っていないようで、助かりました

対象商品:
07092592
2015-02-06
用途:
水道管分岐工事

コストメリットが良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする