ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 銅管用継手
銅管外ネジユニオン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07092732
品番
M153G
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ねじの種類
R
呼び径(B)
1/2
呼び径(A)
13
仕様
給湯用銅管継手
その他
銅管ユニオンは点検や増締め作業等のできる場所で使用してください。
材質
黄銅製
形状
ユニオン
種類
銅管用継手
寸法L(mm)
51
寸法d(Φmm)
15.88
寸法R
1/2
接続ねじ種類
R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材