ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 銅管用継手
銅管FCユニオン
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07092802
品番
M153Z
参考基準価格(税別)
¥4,480
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ねじの種類
Rc
呼び径(B)
3/4
寸法Rc
3/4
仕様
給湯用銅管継手
その他
銅管ユニオンは点検や増締め作業等のできる場所で使用してください。
材質
鉄製
形状
ユニオン
種類
銅管用継手
寸法L(mm)
53
寸法d(Φmm)
22.36
接続ねじ種類
Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材