ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 給水管継手
砲金ユニオン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07093222
品番
M153MN
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
呼び径
13
仕様
砲金継手
その他
砲丸ユニオンは点検や増締め作業等のできる場所で使用してください。
材質
青銅製
形状
ユニオン
種類
銅管用継手
寸法L(mm)
41
接続ねじ種類
Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材