※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の ケーブル収納・配線
未来工業の ケーブルモール
未来工業の 接合ユニット
ダクト出ズミ(モールダクト用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07094072
品番
MDD-40T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥410
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブルによりカバーに負荷がかかる場合は、なべタッピンねじでカバーをねじ固定することができます。
適合
モールダクト(40型)
プラモート、Eモール(1〜4号)
デンコープロテクタ・屋外用(4号)
色
チョコレート
規格
40型
寸法L1(mm)
140
寸法L2(mm)
88.2
寸法B(mm)
46.4
寸法H(mm)
33.2
質量(g)
54
材質
プラスチック(AES)
用途
出ズミコーナー箇所の接続に。
仕様
屋外・屋内兼用
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07094072
MDD-40T
10376335
MDD-40T
モールダクト付属品 ダクト出ズミ
未来工業
1個
¥
479
税込
¥
527
注文コードが変更になりました。