MDI-40G ダクト入ズミ(モールダクト用) 未来工業 07094133

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MDI-40G ダクト入ズミ(モールダクト用) 未来工業 07094133 MDI-40G ダクト入ズミ(モールダクト用) 未来工業 07094133 MDI-40G ダクト入ズミ(モールダクト用) 未来工業 07094133

ダクト入ズミ(モールダクト用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07094133 品番MDI-40G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥410
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
グレー 寸法L(mm)60 寸法B(mm)47.5 寸法H1(mm)60 寸法H2(mm)34 適合ダクト40型 付属品タッピンねじ
注意
※入ズミ40型にYタイプ継手エルボジョイントを使用する場合はベース部分に穴あけ加工が必要です。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07094133 MDI-40G 10376441 MDI-40G モールダクト付属品 ダクト入ズミ 未来工業 モールダクト付属品 ダクト入ズミ 未来工業 1個 479 税込527 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする