※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の ケーブル収納・配線
未来工業の ケーブルモール
未来工業の 接合ユニット
ダクト入ズミ(モールダクト用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07094185
品番
MDI-70G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥580
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー
寸法L(mm)
90
寸法B(mm)
77.5
寸法H1(mm)
90
寸法H2(mm)
44
適合ダクト
70型
付属品
タッピンねじ
注意
※入ズミ40型にYタイプ継手エルボジョイントを使用する場合はベース部分に穴あけ加工が必要です。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07094185
MDI-70G
10376457
MDI-70G
モールダクト付属品 ダクト入ズミ
未来工業
1個
¥
699
税込
¥
769
注文コードが変更になりました