曜日別特売
CMR-705 GY/IV コミックラック AIS (エイ・アイ・エス) 07094399

※サンプル画像

CMR-705 GY/IV コミックラック AIS (エイ・アイ・エス) 07094399
CMR-705 GY/IV コミックラック AIS (エイ・アイ・エス) 07094399
CMR-705 GY/IV コミックラック AIS (エイ・アイ・エス) 07094399
CMR-705 GY/IV コミックラック AIS (エイ・アイ・エス) 07094399
CMR-705 GY/IV コミックラック AIS (エイ・アイ・エス) 07094399
CMR-705 GY/IV コミックラック AIS (エイ・アイ・エス) 07094399
CMR-705 GY/IV コミックラック AIS (エイ・アイ・エス) 07094399
CMR-705 GY/IV コミックラック AIS (エイ・アイ・エス) 07094399
CMR-705 GY/IV コミックラック AIS (エイ・アイ・エス) 07094399
CMR-705 GY/IV コミックラック AIS (エイ・アイ・エス) 07094399
CMR-705 GY/IV コミックラック AIS (エイ・アイ・エス) 07094399
CMR-705 GY/IV コミックラック AIS (エイ・アイ・エス) 07094399

コミックラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌々日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
07094399
品番
CMR-705 GY/IV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

コミックスの他、文庫本やCD/DVDケースなど大量の収納物がスッキリ片付く、壁面収納のラックです。
外寸奥行18cm、内寸奥行16.5cm(約)なのでお部屋に圧迫感を与えず、大量の書籍・CD類を効率よく収納可能です。【収納目安】
少年コミックス(新書判)/約300~400冊(目安)
CDケース/約640~1160枚(目安)
DVDケース/約420~1000枚(目安)
書籍の厚さや重さによって収納可能数は前後いたします。あくまで目安となりますので予めご了承下さい。
中央以外の棚板は可動棚板となっており、収納物に合わせて棚板の高さを調節することが可能です。
棚を複数個並べて、自分だけの大容量収納スペースを作る事もできます。
マンガや文庫本などの整理にピッタリです。リビングや学習部屋・書斎のデスク脇など、他のインテリア内に馴染みつつ大容量の収納空間を確保できます。
棚受けのピッチを1.6cmにすることで細かく棚の高さ調整ができ、より無駄のない収納が可能です。
背面の足元には幅木避けを採用。壁面にぴったり棚を設置しやすくすっきりした印象になります。
転倒防止対策として、天井高約228.7~245cmまで対応できる突っ張り式を採用しており、天井にしっかり固定できます。
奥行約18cmと薄型のため、壁面収納としてお部屋との一体感が高まります。
ディスプレイラックとして見せる収納に利用するのもおススメです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,900/税込¥4,290
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,900/税込¥4,290
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする