※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日立産機システム
日立産機システムの コンプレッサー
日立産機システムの タンクマウント型コンプレッサー
ベビコン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07095042
品番
1.5P-9.5VA5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥217,000
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
全閉モートル標準装備・両面ベルト覆い標準装備「売上累計200万台突破の実力派」
回転数(min
-1
[r.p.m])
970
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1140×350×799
出力(kW)
1.5
付属品
圧力計・安全弁・ホース継手・ベルト・ベルトカバー・消音器・止め弁・空気取り出し口1/4B×1
その他
こちらの商品は車上渡しになります、また据付及び、取り付けはお客様にて御願いします。
質量(kg)
88
タンク容量(L)
70
騒音値(dB)
72
最高圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.93[9.5]
電動機
三相 50Hz 200V
制御圧力ON-OFF(MPa[kgf/cm
2
])
0.74〜0.93[7.5〜9.5]
シリンダー径(Φmm)
72
行程(mm)
65
シリンダー数
1
吐出空気量(L/min)
165
注意
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。