前後とも観音扉を採用しているため狭い設置場所や通路でも開閉スペースを抑えてスムーズに機器へアクセスできます。
前扉と側部および背部に標準で鍵を装備しているため大切なサーバー機器のセキュリティ対策に役立ちます。
前面と背面にメッシュパネルを採用しているためラック内の熱を効率よく逃がして安定した機器運用をサポートします。
棚板3枚とスライド棚1枚を標準装備しているためネットワーク機器や周辺機器を整理しながら収納できます。
熱対策用ファンを最大6台まで増設できるため高発熱機器を搭載する環境でも柔軟に冷却強化できます。
放熱用ファンは別途ご購入ください。
36Uの搭載容量とマウント有効内寸805~855mmに加え本体奥行1100mmを確保しているため配線処理や機器設置を効率よく行えます。
EIA規格ユニバーサルピッチ対応のマウントアングルを採用しておりケージナット対応で機器の取り付けがスムーズに行えます。
マウントフレームには各ユニット番号を印字しているため設置作業や機器管理をわかりやすく行えます。
お客様組立のノックダウン組立式のため完成品では搬入が難しいオフィスやサーバールームにもスムーズに導入できます。
組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
本体を寝かせた状態で組み立てるので、4m×4m程度の広い組立場所が必要です。