曜日別特売
MOD-9045 WH モジュフィット9045 AIS (エイ・アイ・エス) 07096962

※サンプル画像

MOD-9045 WH モジュフィット9045 AIS (エイ・アイ・エス) 07096962
MOD-9045 WH モジュフィット9045 AIS (エイ・アイ・エス) 07096962
MOD-9045 WH モジュフィット9045 AIS (エイ・アイ・エス) 07096962
MOD-9045 WH モジュフィット9045 AIS (エイ・アイ・エス) 07096962
MOD-9045 WH モジュフィット9045 AIS (エイ・アイ・エス) 07096962
MOD-9045 WH モジュフィット9045 AIS (エイ・アイ・エス) 07096962
MOD-9045 WH モジュフィット9045 AIS (エイ・アイ・エス) 07096962
MOD-9045 WH モジュフィット9045 AIS (エイ・アイ・エス) 07096962
MOD-9045 WH モジュフィット9045 AIS (エイ・アイ・エス) 07096962
MOD-9045 WH モジュフィット9045 AIS (エイ・アイ・エス) 07096962
MOD-9045 WH モジュフィット9045 AIS (エイ・アイ・エス) 07096962

モジュフィット9045

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送代引不可特別運賃お客様組立品翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
07096962
品番
MOD-9045 WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

モジュフィット 3段ラックの特徴
高さは60cm・90cmの2サイズ、幅は20・25・30・45・60cmの5サイズ、合計10サイズ。
冷蔵庫の横や家具の隙間、リビングの壁際、ベッドサイドなど、置きたい場所に合わせてぴったりのサイズを選べます。
木目の風合いを活かしたシートを採用。細かな木目が美しく、明るくやわらかな色合いで、収納家具でありながらインテリアとしても映える仕上がりです。
棚板は3.2cm間隔で高さを変えられる可動式。収納する物に合わせて棚の位置を調節できるので、本や収納ボックス、小物などをすっきり整理できます。
高さ60cmタイプは11段階、高さ90cmタイプは19段階に調節可能です。
ラック同士は縦にも横にも連結でき、収納物が増えたときにも組み合わせて拡張できます。
単体でコンパクトに使うことも、複数台で大きな収納棚をつくることも可能です。
安全上、上下の連結は2台までになります。
棚板1枚あたりの耐荷重は約10kg。
内寸奥行約28cmで、コミックの前後2列収納にも対応しています。
収納目安
少年コミックス(新書判):約126~168冊
CDケース:約252~498枚
DVDケース:約168~426枚
収納可能数は収納物の厚さや重量によって異なります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする