オール

(49件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(4L) 注文コード 07098174 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

クッションフロアやビニール床などの化学床、Pタイル、フローリング床などさまざまな床に使えるオールマイティタイプ。
塗り広げて乾かすだけ、からぶきも要らず、だれでもカンタンにツヤを出せます!
ピカピカで、すべりにくく、キズ等から床を守る透明被膜ができあがります。
ワックス効果は約6ヶ月持続します。
普段のお掃除もラクになります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、ビニール製の床に。 仕様約240畳分 成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水 液性水性(樹脂系) 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1(10mlで) 商品タイプ本体
注意
※油加工された床(オイルステイン・ロウ仕上げ等)、水性・油性ワックス等を使用した床、特殊な床(ウルシ・鏡面仕上げ等)、石床にはご使用になれません。

商品説明動画

リンレイ 床用ワックスの塗り方 使い方
この動画は、11人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:373

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 49
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89863015
2026-01-06
用途:
フローリングのメンテナンス
製造業

フローリングがピカピカになって気持ち良いです。
塗りやすいし、乾きも早く仕上がりも満足しています。

2025-12-05
用途:
Pタイル、木床のワックス掛け
その他業種

体育館の床、各部屋Pタイル床のワックス掛けが同じワックスで出来るので楽です。仕上がりも程よい光沢で滑らないので良いと思います。

対象商品:
07098174
2023-12-25
用途:
大掃除のワックスがけに使用

手に優しい素材なので持ち歩くのに便利。重みも気になりません。

対象商品:
89863015
2023-02-21
用途:
お手軽ワックスなので
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

事務所掃除で使用
お手軽簡単ワックス。力もいらないし
楽できれい

1人が参考にしています
対象商品:
07098174
2023-02-20
用途:
ホテル施設管理
その他業種

お客様の部屋の床艶出しに使ってますが、思った以上に光って満足しました。

対象商品:
35095873
2023-01-04
用途:
簡単ワックス

定評の商品。塗りやすく簡単ワックス効果、これがお勧め^^

対象商品:
07098174
2022-06-20
用途:
本社床・階段に清掃時に使用
えちぜん鉄道株式会社 様 (運輸・通信業)

ワックスの光沢もあり、汚れも付きにくくなり満足しております。

対象商品:
07098174
2022-01-02
用途:
年末の大掃除

昔から使用しており信頼できるメーカー品のため問題なし。今回は4L品を購入したが近所のホームセンターの方が安かった。しかし店舗往復のガソリン代や時間を考慮するとモノタロウさんの方が得。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワックスの塗布方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/670/
2023-03-10

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする