正面

- ルックパイプマン スムースジェル LION(ライオン) 07098655 - ルックパイプマン スムースジェル LION(ライオン) 07098655 - ルックパイプマン スムースジェル LION(ライオン) 07098655

ルックパイプマン スムースジェル

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1000mL) 注文コード07098655 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スムースジェルがパイプの壁面にムラなく密着し、ヌメリの表面を分解するとともに壁面とヌメリの隙間にすばやく浸透し、ヌメリをスッキリはがし取ります。また、髪の毛を強力に溶かしてスッキリ落とします。「ニオイ」「つまり」の予防もできます。
黄色い液色なので液をかけた部分がわかりやすく、使用しやすい設計。
使用時の刺激臭を抑えたマイルドなニオイ。

液性アルカリ性 用途浴室・洗面所・台所の排水パイプの洗浄用 質量(g)1130 タイプスムースジェル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×232×74 使用場所浴室、洗面所、キッチン アズワン品番64-1058-83 商品タイプ本体

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:390

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07098655
2024-01-25
用途:
洗面台・風呂場の排水口のつまり
株式会社新潟化工機 様

通販で買った同等品が7000円でした。7000円の品物よりパイプマンのほうが性能が良かった。

対象商品:
07098655
2022-04-13
用途:
排水溝の詰まり解消時
東建コーポレーション株式会社 様 (建設業・工事業)

写真だと大容量に見えたが、実際は思ったより小さかった。
お値打ちな大容量サイズも用意して欲しい。

対象商品:
07098655
2020-10-11
用途:
排水口の清掃

汚れは綺麗に落ちます。口もあるので、液を注ぐときに他に液を掛ける心配もなくうまく液を掛けられます。ただ、容器代にコストがかかっているのかな〜、もう少し安価ならなお良い。

対象商品:
07098655
2021-07-15
用途:
風呂の排水口つまり防止
特定非営利活動法人風の家 様 (その他業種)

風呂の排水口は髪の毛が石鹸滓とともに詰まり、一旦詰まると業者を呼んで、詰まり除去作業をお願いすることになり、多額の費用が必要となる。パイプマンで定期的に除去することにより詰まりを予防し業者を呼ぶここもなくなり、トータルで考えると安くなると考えている。

対象商品:
07098655
2018-04-08
用途:
台所排水パイプ
製造業

いつも使っています。洗浄力は普通だと思います。
モノタロウさんの扱いが有って助かります。
また、利用します。

対象商品:
07098655
2018-05-03
用途:
トイレの流れが悪い時に使用します。
株式会社ケイ・エス・ケイ 様 (製造業)

トイレの流れが悪い時に使用します。流すだけで本当に大丈夫だろうか
と思いましたが、使ってみて、便利なので驚いています。

対象商品:
07098655
2017-12-03
用途:
排水管の詰り対策
株式会社デリカウェーブ 様

工場内の様々な排水管に定期的に流しています。おかげで詰まることが無くなりました。

対象商品:
07098655
2021-02-15
用途:
洗面台流し用
建設業・工事業

以前から使用してました、モノタロウのが安かった 汚れがよく落ちる

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする