テラモト
テラモトの マット・スノコ
テラモトの マット
テラモトの 除塵・吸水マット
トレビアンHC 600×900
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07099197
品番
MR-028-040-1
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
オフィスや店舗に最適な除塵マット。
モノタロウではこんなお得な商品も!
屋内用 マット
モノタロウ
¥
2,498
¥
2,748
税込
材質
表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール
色
緑
用途
屋内マット、ほこり取りマット、玄関やエントランス、風除室などに
トラスコ品番
368-5349
厚さ(mm)
約9.2(パイル7.2:ベース2.0)
寸法(mm)
600×900
質量(kg)
1.9
アズワン品番
65-0331-03
関連資料:
(2.62MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。