※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 3M

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07101115 品番CCH1065-3-X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。

チューブ内径(Φmm)6.5 チューブ外径(Φmm)10 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン 用途流体継手 トラスコ品番838-7028 全長(mm)2500 黄色 使用温度範囲(℃)-20〜60 長さL(mm)2500 使用流体空気 継手金具無し
注意
※金具はついておりません。
※流体継手以外の目的で使用しないでください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-07-23
用途:
機械のメンテナンス等
農・林・水産業

商品の写真には、接続金具が付いた状態でしたが、実際届いた商品荷には、接続金具が、ついていなかった。残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする