- 3M&Moldex 使い捨て防じんマスクセット - 07101254

3M&Moldex 使い捨て防じんマスクセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード07101254 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
セット内容
住友スリーエム(3M)
・防じんマスク(使い捨て式)[No.8710-DS1]×3箱 (20枚入/箱)
Moldex
・防塵マスク[2207 DS2]×1箱 (20枚入)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/648/
2023-03-22
質問:
PM2.5対応していますか?
回答:
対応しています。
当社の取り扱い商品では、N95・DS1・DS2・DS3マスクに効果があります。
因みに、下記が各規格に於ける捕集サイズです。
DS1・DS2・DS3の国家試験粒子 0.06〜0.1um

DS1:80%以上捕集
DS2:95%以上捕集
DS3:99%以上捕集

N95の米国基準試験粒子 0.075±0.02
N95:95%以上捕集
2013-02-08

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする