島津製作所
島津製作所の はかり
島津製作所の 天秤
島津製作所の 電子天秤
電子上皿天秤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07101446
品番
UX620H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥155,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
新世代質量センサUni Bloc搭載
ショックに耐えるロングライフ設計
経時変化のきわめて少ない計測が可能に
個数、%、カラット、モンメ(真珠のみ)豊富な計量モード
仕様
ワイドレンジ形
時計機能内蔵
ISOプリント
バックライト装備
アナログバー表示
Windows直結機能(95以降CEを除く)
RS-232Cインターフェイス内蔵
個数測定機能
電池駆動可能
下皿フック取付済
動物測定モード搭載
積み込み測定可能
インターバルタイマ機能
ピーク検出機能
プリンタ直結機能
ひょう量(g)
620
目量(g)
0.001
計量皿寸法(mm)
約108×105
質量(g)
2700
幅(mm)
約202
奥行(mm)
約317
高さ(mm)
約166
トラスコ品番
238-7794
質量(kg)
2.7
種類
電子天秤
最小表示(g)
0.001
分解能
1/620000
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約190×約78×約317
表示形式
デジタル
消費電力(VA)
12以下
アズワン品番
1-6733-03
計量皿形状
角皿
ひょう量単位
g
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07101446
UX620H
63438035
UP623Y
上皿天びん UP-Yシリーズ 風防付
島津製作所
1個
¥
199,800
税込
¥
219,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)