島津製作所
島津製作所の はかり
島津製作所の 天秤
島津製作所の 電子天秤
電子上皿天秤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07101473
品番
UX6200H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥150,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
新世代質量センサUni Bloc搭載
ショックに耐えるロングライフ設計
経時変化のきわめて少ない計測が可能に
個数、%、カラット、モンメ(真珠のみ)豊富な計量モード
仕様
ワイドレンジ形
時計機能内蔵
ISOプリント
バックライト装備
アナログバー表示
Windows直結機能(95以降CEを除く)
RS-232Cインターフェイス内蔵
個数測定機能
電池駆動可能
下皿フック取付済
動物測定モード搭載
積み込み測定可能
インターバルタイマ機能
ピーク検出機能
プリンタ直結機能
ひょう量(g)
6200
計量皿寸法(mm)
約170×180
トラスコ品番
238-7808
質量(kg)
2.9
種類
電子天秤
最小表示(g)
0.01
分解能
1/620000
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約190×約78×約317
表示形式
デジタル
消費電力(VA)
12以下
アズワン品番
1-6733-06
計量皿形状
角皿
ひょう量単位
g