EC6JP エコノミー卓上計数はかり オーハウス 07101893

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EC6JP エコノミー卓上計数はかり オーハウス 07101893 EC6JP エコノミー卓上計数はかり オーハウス 07101893 EC6JP エコノミー卓上計数はかり オーハウス 07101893

エコノミー卓上計数はかり

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07101893 品番EC6JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥72,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

現場向け卓上計数はかり
日本語表示操作パネルではじめての方でも簡単操作
高精度カウンティングスケール
最小0.01gからのサンプルから計数可能な高い計数分解能
バックライト付3ディスプレイで個数、単位重量、総重量を 一括表示
10種類のサンプルメモリー機能
オプティマゼイション(単重自動補正)機能による正確な計数
充電バッテリー内蔵で電池のない場所でも使用可能。
風袋機能付。

種類エコノミー卓上計数はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)6 最小表示(g)0.2 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)294(W)×226(D) サンプル登録時最小質量(g)2 付属品ACアダプタ 表示部3ディスプレイバックライト付LDC 安定時間(秒)2以内 電源ACアダプタ又は内蔵バッテリー(いずれも標準装備) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×330.5×114 計数可能最小単重(g)0.02 ひょう量単位kg

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07101893 EC6JP 68528092 RC31P6 卓上型計数はかり オーハウス 卓上型計数はかり オーハウス 1台 92,980 税込102,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする