EC30JP エコノミー卓上計数はかり オーハウス 07101911

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EC30JP エコノミー卓上計数はかり オーハウス 07101911 EC30JP エコノミー卓上計数はかり オーハウス 07101911 EC30JP エコノミー卓上計数はかり オーハウス 07101911

エコノミー卓上計数はかり

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07101911 品番EC30JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥72,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

現場向け卓上計数はかり
日本語表示操作パネルではじめての方でも簡単操作
高精度カウンティングスケール
最小0.01gからのサンプルから計数可能な高い計数分解能
バックライト付3ディスプレイで個数、単位重量、総重量を 一括表示
10種類のサンプルメモリー機能
オプティマゼイション(単重自動補正)機能による正確な計数
充電バッテリー内蔵で電池のない場所でも使用可能。
風袋機能付。

種類エコノミー卓上計数はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)30 最小表示(g)1 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)294(W)×226(D) サンプル登録時最小質量(g)10 付属品ACアダプタ 表示部3ディスプレイバックライト付LDC 安定時間(秒)2以内 電源ACアダプタ又は内蔵バッテリー(いずれも標準装備) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×330.5×114 計数可能最小単重(g)0.1 ひょう量単位kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする