※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用カップリング
TSカップリング(標準タイプ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07102375
品番
4C-54
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥780
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
838-6342
材質
プラスチック(PVC)
形状
カップリング
色
グレー
質量(g)
254
適合管
VE54
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください