アルボース
アルボースの トイレ用品
アルボースの 便座除菌クリーナー
アルボースクリーンジェル ディスペンサーTYPEII
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07102496
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
場所を取らず、手軽に設置OK。カートリッジのセットや交換もテマなくスピーディです。
ディスペンサー(容器)は、後側についている両面テープ、またはネジ・プラグなどで取り付けられます。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×85×225
色
シルバーブラック
質量(g)
430
用途
便座用
仕様
業務用
使用場所
トイレ
注意
※ご購入時に除菌液は入っていません。アルボースクリーンジェル カートリッジ を入れてお使い下さい。