45°エルボ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 形状エルボ45° 注文コード07103066 品番PLH1004
参考基準価格(税別)¥5,780 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は形状・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

形状エルボ45° トラスコ品番809-5566 材質金属部品:快削鋼+無電解ニッケルメッキまたは快削ステンレス鋼、樹脂部品:PBT、シールゴム:NBR 質量(g)64
注意
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする