グランプリ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1缶(18L) 注文コード07103162 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥29,680 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

グランプリは仕上剤に求められる基本性能「耐スカッフマーク性」および「耐ヒールマーク性」に非常に優れ、従来の製品には見られない圧倒的な耐久性を実現しました。
高い耐久性を求められる「歩行量が多くヒールマークの多い場所、光沢低下速度が速い場所」、「もっと床美観を高めたい場所」、「定期作業を延長してコストダウンを図りたい場所」に最適な高濃度樹脂仕上剤です。

作業量(目安)
1m21回塗布あたり15mL使用
(18L1缶で約1200m2の1回塗布が可能)
用途ホモジニアスビニル床タイル、コンポジションビニル床タイルなど化学床全般の仕上剤

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07103162
2021-07-26
用途:
施設内のワックスがけ
教育・研究機関

仕上がり、耐久性とも、明らかに他の商品と異なり、
準備物が整っていれば、効果大。もう、他の商品は
使う気にならない。なお、この商品は、プロの掃除業者に
勧められたものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワックスの塗布方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/670/
2023-03-10

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする