プレステージαコンセプト

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(18L) 注文コード07103171 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

衝撃吸収樹脂アイオノマー&モルフォロジーコントロールによる抜群の光沢維持性!
傷付きを最小限に抑えるその強靭な皮膜が、膜厚感のある高品質な仕上がりを長期間維持。
従来のワックスに比べ、乾燥が速く、ワックスの塗布作業がスムーズに行えます。また、冬場の温度の低い時や、梅雨時の湿度の高い悪条件下でも優れた乾燥性を発揮し、ツヤ引きなどワックスの仕上がりを損ねる心配なく、ツヤの高い抜群の仕上がりが得られます。

用途ビニル床タイル、ビニル床シート等の化学床材など トラスコ品番470-5351 種別樹脂ワックス(水性) 質量(kg)20 標準使用量80m2/L 1缶で約1440m2(1回塗り) アズワン品番64-8883-37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07103171
2018-07-28
用途:
美容室床に使用

美容室の床につかっています。1ヶ月以上保ちます。しかし重ね塗りのし過ぎには注意です。説明書通りにしないと床が斑になります。

対象商品:
07103171
2014-03-31
用途:
保育室床面保護

継続購入ですが、缶からダンボールパッケージになっていて驚きました。
処理の手間がかからず良いと思います。
性能は値段なりと思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワックスの塗布方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/670/
2023-03-10

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする