アルティマ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(18L) 注文コード07103241 品番-
参考基準価格(税別)¥38,960 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

速攻性溶剤で表面を瞬時に溶解し膜厚をカット。浸透性溶剤で浮き上がらせ架橋を強力分解
超高濃縮/有効成分100%。低濃度のハクリ剤で作業が行えるため経済的。
超低泡性・低臭で快適作業
抜群のぬれ性とさらさら汚水

希釈倍率
5(業界最強のハクリ力が必要な場合)
5〜10(古くビルドアップしたワックス)
10〜15(UHSドライメンテナンス)
15〜20(高濃度樹脂ワックス)
20〜30(その他の汎用樹脂ワックス)
タイプノンリンスタイプ アズワン品番64-9077-11 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

剥離作業の手順
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/671/
2023-03-02

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする