PISCO(ピスコ)
チューブフィッティング レデューサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
質量(g)
13
13
15
8.7
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
07103337
品番
PGJ10-12
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
形状
レジューサー
トラスコ品番
809-5611
材質
本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフレタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
質量(g)
13
商品説明動画
ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
参考になった
ピスコ継手の操作性(音声あり)
参考になった
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
参考になった