PISCO(ピスコ)
チューブフィッティング レデューサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
質量(g)
15
13
15
8.7
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
07103346
品番
PGJ16-10
参考基準価格(税別)
¥7,480
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
形状
レジューサー
トラスコ品番
809-5612
材質
本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフレタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
質量(g)
15
商品説明動画
ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
参考になった
ピスコ継手の操作性(音声あり)
参考になった
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
参考になった