PLL16-03 ロングエルボ PISCO(ピスコ) 07103364

PLL16-03 ロングエルボ PISCO(ピスコ) 07103364
PLL16-03 ロングエルボ PISCO(ピスコ) 07103364

ロングエルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(10個)適合チューブ外径D(Φmm)16注文コード07103364品番PLL16-03
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

用途ねじとチューブの接続適合チューブ外径D(Φmm)16形状ロングエルボ使用流体空気、水(条件あり)最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番809-5572材質金属部品:快削鋼+無電解ニッケルメッキまたは快削ステンレス鋼、樹脂部品:PBT、シールゴム:NBR接続口径R3/8質量(g)154六角対辺(mm)22使用温度範囲0~60(凍結なきこと)ねじの種類R使用真空圧力(kPa)-100
注意
※テーパーネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする