PLL6-M5 ロングエルボ PISCO(ピスコ) 07103382

PLL6-M5 ロングエルボ PISCO(ピスコ) 07103382
PLL6-M5 ロングエルボ PISCO(ピスコ) 07103382

ロングエルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(10個)適合チューブ外径D(Φmm)6注文コード07103382品番PLL6-M5
参考基準価格(税別)¥5,280販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

用途ねじとチューブの接続適合チューブ外径D(Φmm)6形状ロングエルボ使用流体空気、水(条件あり)最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番809-5664材質金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、樹脂部品:PBT、シールゴム:NBR接続口径M5×0.8質量(g)9.9六角対辺(mm)10使用温度範囲0~60(凍結なきこと)ねじの種類M使用真空圧力(kPa)-100
注意
※テーパーネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする