PISCO(ピスコ)
チューブフィッティング 違径ユニオンティー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
質量(g)
46
34
46
53
11
14
22
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
07103416
品番
PEG12-16
参考基準価格(税別)
¥15,180
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
形状
チーズ
トラスコ品番
809-5603
材質
金属部品:快削鋼+無電解ニッケルメッキまたは快削ステンレス鋼、樹脂部品:PBT、シールゴム:NBR
質量(g)
46
商品説明動画
ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
参考になった
ピスコ継手の操作性(音声あり)
参考になった
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
参考になった