曜日別特売
PEG16-10 チューブフィッティング 違径ユニオンティー PISCO(ピスコ) 07103425

PEG16-10 チューブフィッティング 違径ユニオンティー PISCO(ピスコ) 07103425
PEG16-10 チューブフィッティング 違径ユニオンティー PISCO(ピスコ) 07103425
PEG16-10 チューブフィッティング 違径ユニオンティー PISCO(ピスコ) 07103425

チューブフィッティング 違径ユニオンティー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
質量(g)53
内容量1セット(10個)注文コード07103425品番PEG16-10
参考基準価格(税別)¥18,480販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
形状チーズトラスコ品番809-5604材質金属部品:快削鋼+無電解ニッケルメッキまたは快削ステンレス鋼、樹脂部品:PBT、シールゴム:NBR質量(g)53

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする