PISCO(ピスコ)
チューブフィッティング 違径ユニオンティー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
質量(g)
14
34
46
53
11
14
22
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
07103443
品番
PEG6-8
参考基準価格(税別)
¥5,390
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
形状
チーズ
トラスコ品番
809-5607
材質
本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
質量(g)
14
商品説明動画
ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
参考になった
ピスコ継手の操作性(音声あり)
参考になった
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
参考になった